Wurth katalog proizvoda
ˣ 1/4” bit - brzosteŤuúi futer. ˣ ˣ Sa moguúnošúu promene smera obrtanja levo/desno. Odvod vazduha kroz dršku bušilice daleko od radnog prostora. Prikljuÿak za sistem odvoăenja prašine, br. art. 0709838053. Tehniÿki podaci tip 6-ugaoni prihvat za alat moment pritezanja Nm broj obrta- ja o/min radni priti- sak bar Masa kg duŤina mm prihvat za umetke 6-ugaoni potrošnja vazduha l/min navojni prikljuÿak min. preÿnik dovod. creva mm br. art. pak./ kom. DPS 1/4" 1/4" 10 1800 6,3 1,5 184 1/4" E 6,3 85 R 1/4" 9 0703412 1 DPS 1/4" 1/4" 2,2-10 1800 1,6 216 1/4" E 6,3 112 0703439 SadrŤaj Opis br. art Pak/kom. Pneumatski pištolj odvijaÿ DPS 1/4" - 1 Dupli viljuškasti kljuÿ OK 17 x 11 0709413059 (1 1 Ugaoni imbus kljuÿ 1/4" 071531134 (1 1 Sistem za odvod vazduha br. art. 0709838053 PNEUMATSKI ODVIJAþ Puni moment pritezanja Sa regulacijom momenta prite- zanja. (bez regulacije). DPS 1/4” Br. art. 0703439 Sa regulacijom momenta prite- zanja DPS 1/4” Br. art. 0703412 Puni moment pritezanja (bez regulacije) Pribor SRB - 01/11 - 00174 - © • OK-01566
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw