Wurth katalog proizvoda
• Precizno izraăeni zupÿanici obezbeăuju odliÿnu transmisiju i dug radni vek. • Kratka kuúišta (1/4” i 3/8”) su idealna za rad u malim prostorima. • Odvoăenje upotrebljenog vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada. • Podešavanje brzine radi se preko integrisanog regulatora. • Uvuÿeni prekidaÿ za promenu smera napred / nazad spreÿava sluÿajnu promenu smera u toku rada. • Obrtni prikljuÿak za komprimovani vazduh u spreÿava uvijanje creva u toku rada. • Gumeni zaptivaÿ na glavi raÿne spreÿava prodor prašine i prljavštine. tip prihvat moment pritezanja Nm radni pritisak bar teŤina kg duŤina mm potrošnja vazduha l/min navojni prikljuÿak min. preÿnik dovod. creva mm br. art. pak./ kom. DRS 1/4" 1/4" 40 6,3 0,53 170 90 R 1/4" 6 07038140 1 DRS 3/8" 3/8" 40 0,53 170 90 6 07038380 DRS 1/2" 1/2" 70 1,16 270 110 9 07038120 Integrisani regulator brzine. Dimezije alata od 1/4” i 3/8”. Dimenzija alata od 1/2”. 1. 2. 3. PNEUMATSKE RAþNE Kvalitetna pneumatska raÿna sa podešavanjem brzine i specijalnom oblogom ruÿke koja štiti od vibraci- ja i hladnih ruku. DRS 1/4” 1. Br. art. 07038140 DRS 3/8” 2. Br. art. 07038380 DRS 1/2” 3. Br. art. 07038120 Tehniÿki podaci SRB - MWF - 10/04 - 05145 - © • 1. 2. 3. OK-01564
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw