Wurth katalog proizvoda
KLIPNI KOMPRESOR K500 Klipni kompresor zapremine rezervoara 500 l. Protoka vazduha 1.230 l/min. Namenjen za rad sa pneumatskim alatima koji koriste veliki protok vazduha u svom radu. K500 Br. art. 0701999500 Dvostepena pumpa u livenom kućištu sa sistemom rebara za brzo hlađenje komprinovanog vazduha. Regulatori pritiska izlaza vazduha Dodatno unapređenje creva za hlađenje vazduha. Usisni filter dizajniran da smanji buku prilikom rada. Zaštitna kaiševa poklopcima od tvrde plastike usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika. Stabilnost i antivibracione gume na nogicama kompresora. Tehničke karakteristike Zapremina rezervoara 500 l Protok vazduha 1.230 l/min Maksimalni pritisak 11 bar Snaga kompresora 10 HP / 7.5 KW Broj obrtaja 1250 o/min Broj cilindara 2 Pumpa 2 - stepena Klasa zaštite I Uslovi rada Tmin. +5°C Uslovi rada Tmax. +40 °C Napajanje 400V/50HZ 3-faze Priključni kabal 2m Dimenzije pakovanja DxŠxV 1980x630x1280 mm Masa 276 kg 2-stepena pumpa u livenom kućištu Usisni filter smanjena buka Zaštitna kaiševa OK-02338 Kompresorsko ulje VDL ISO 100 Br. art. 5897503001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw