Wurth katalog proizvoda
KLIPNI KOMPRESOR K270 Klipni kompresor zapremine rezervoara 270 l. Protoka vazduha 640 l/min. Namenjen za rad sa pneumatskim alatima koji koriste veliki protok vazduha u svom radu. K270 Br. art. 0701999270 Dvostepena pumpa u livenom kućištu sa sistemom rebara za brzo hlađenje komprinovanog vazduha. Regulatori pritiska izlaza vazduha Dodatno unapređenje creva za hlađenje vazduha. Usisni filter dizajniran da smanji buku prilikom rada. Zaštitna kaiševa poklopcima od tvrde plastike usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika. Dva veća i dva manja točka korisniku omogućavaju veliku stabilnost. 2-stepena pumpa u livenom kućištu Usisni filter smanjena buka Zaštitna kaiševa Mobilnost Tehničke karakteristike Zapremina rezervoara 270 l Protok vazduha 640 l/min Maksimalni pritisak 11 bar Snaga kompresora 5,5HP / 4,0 KW Broj obrtaja 1480 o/min Broj cilindara 2 Pumpa 2 - stepena Klasa zaštite I Uslovi rada Tmin. +5°C Uslovi rada Tmax. +40 °C Napajanje 400V/50HZ 3-faze Priključni kabal 2m Dimenzije pakovanja DxŠxV 1620x540x1200 mm Masa 136 kg Kompresorsko ulje VDL ISO 100 Br. art. 5897503001 OK-01958
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw