Wurth katalog proizvoda
KLIPNI KOMPRESOR K200 Klipni kompresor zapremine rezervoara 200 l. Protoka vazduha 480 l/min. Karakteristike i moderna tehnička rešenja čine ovaj kompresor pogodnim za sve pneumatske elemente koji imaju veliku potrošnju vazduha u radu. K200 Br. art. 0701999200 Specijalno dizajnirana velika rashladna rebra u cilju što boljeg hlađenja prilikom rada. Zaštitna mreža kaiševa motora usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika. Mogućnost konekcije na spojnicu direktno iz rezervoara radi iskorišćenja upotrebe komprimovanog vazduha. Jednostavne komande kontrole procesa sabijanja vazduha Dva veća i dva manja točka korisniku omogućavaju veliku stabilnost. Tehničke karakteristike Zapremina rezervoara 200 l Protok vazduha 480 l/min Maksimalni pritisak 10 bar Snaga kompresora 4 HP/ 3 KW Broj obrtaja 1400 o/min Broj cilindara 2 Pumpa 1 - stepena Klasa zaštite I Uslovi rada Tmin. +5°C Uslovi rada Tmax. +40 °C Napajanje 400V/50HZ 3-faze Priključni kabal 2m Dimenzije pakovanja DxŠxV 1440x480x1000 mm Masa 97 kg Kontrola pritiska 1-stepena pumpa Velika mobilnost Kompresorsko ulje VDL ISO 100 Br. art. 5897503001 OK-01957
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw