Wurth katalog proizvoda
KLIPNI KOMPRESOR K100 Klipni kompresor zapremine rezervoara 100 l. Protoka vazduha 330 l/min. Laka i jednostavna upotreba sa modernim tehnološkim rešanjima za što bolje iskorišćenje vazduha. K100 Br. art. 0701999100 Specijalno dizajnirana velika rashladna rebra u cilju što boljeg hlađenja prilikom rada. Zaštitna mreža kaiševa motora usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika. Mogućnost konekcije na spojnicu direktno iz rezervoara radi iskorišćenja upotrebe komprimovanog vazduha. Jednostavne komande kontrole procesa sabijanja vazduha Veliki specijalno dizarnirani točkovi za laku mobilnost. Kontrola pritiska 1-stepena pumpa Velika mobilnost Kompresorsko ulje VDL ISO 100 Br. art. 5897503001 Tehničke karakteristike Zapremina rezervoara 100 l Protok vazduha 330 l/min Maksimalni pritisak 10 bar Snaga kompresora 3.0 HP/ 2.2 KW Broj obrtaja 1570 o/min Broj cilindara 2 Pumpa 1 - stepena Klasa zaštite I Uslovi rada Tmin. +5°C Uslovi rada Tmax. +40 °C Napajanje 230V/50HZ Priključni kabal 1.5m Dimenzije pakovanja DxŠxV 1030x440x850 mm Masa 65 kg OK-01956
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw