Wurth katalog proizvoda
Klipni kompresor zapremine rezervoara 50 l. Protoka vazduha 230 l/min. Laka i jednostavna upotreba sa modernim tehnološkim rešanjima za što bolje iskorišćenje vazduha. 50 L Br.art. 0701999050 Specijalno dizajnirana velika rashladna rebra u cilju što boljeg hlađenja prilikom rada. Zaštitna mreža kaiševa motora usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika. Mogućnost konekcije na spojnicu direktno iz rezervoara radi iskorišćenja upotrebe komprimovanog vazduha. Jednostavne komande kontrole procesa sabijanja vazduha Veliki specijalno dizarnirani točkovi za laku mobilnost. OK-02576 KLIPNI KOMPRESOR 50L Tehničke karakteristike Zapremina rezervoara 50 l Protok vazduha 230 l/min Radni pritisak 8 bar-a Snaga kompresora 2.0 HP/ 1,5 KW Broj obrtaja 960 o/min Broj cilindara 2 Uslovi rada Tmin. +5°C Uslovi rada Tmax. +35 °C Napajanje 230V/50HZ Masa 47kg
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw