Wurth katalog proizvoda
Odličan uređaj za svaku radionicu • Omogućava odvrtanje zarđalih vijaka, delove izduvnog sistema na vozilima, cevi, navrtki, ležajeva i pogodno je za odleđivanje. • Niski operativni troškovi • Jednostavna i brza upotreba • Primenjuje se u automobilskoj, železničkoj, metaloprerađivačkoj industriji, brodogradnji i održavanju. • Bezbednost - bez otvorenog plamena Indukcioni grajč WHI-15 je namenjen za brzo i bezbedno zagrevanje metalnih delova na automobilima, autobusima, građevinskim i poljoprivrednim mašinama i dr. Pogodan je za korišćene na mestima gde je neophodna brzina, fleksibilnost i opasnost oštećenja delova od otvorenog plamena ( gumene zaptivke, električne instalacije, itd.) INDUKCIONI GREJAČ WHI-15 Br. art. 5717631155 P/kom. : 1 OK-02545 Tehničke karakteristike Napon ~230V, 50/60 Hz Ulazna snaga maks. 7.5 A Izlazna snaga 1.5 kW Zaštita IP20 Težina 4,5 kg Dimenzije 200x140x75 mm Dužina napojnog kabla 3 m Dužina idukcionog kabla 0.7 m Radna frekvencija 25 -60 kHz Obim isporuke Br. Opis Količina 5817631001 Rezervni fokusni grejač 19/220 za 5717631 1 5817631002 Rezervni fokusni grejač 26/220 za 5717631 1 5817631003 Rezervna pločica za 5717631 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw