Wurth katalog proizvoda
OK-01558 GIPSARSKI ODVIJAČ S70 TB CLASSIC Električni odvijač za montažne radove u građevinarstvu. Visoka fleksibilnost u radu Pogodan za vijke od 3.0 x 20 mm to 4.5 x 57 mm. Brzo-izmenjivi nosač bitova Brza i praktična primena kada se radi sa različitim tipovima alata za zavrtanje. Kanali hlađenja Kanali hlađenja postavljeni na zadnjem delu kako bi se izbegao ulazak prašine u samu mašinu prilikom rada. Lagan i praktičan Omogućava korisniku dug period rada bez zamaranja. Mogućnost podešavanja dubine zavrtanja vijka Lako podesiva dubina zavrtanja vijka. Prihvat Vijci za gips karton, mali vijci šestougaoni prihvat itd. Br.artikla 5717057011 Količina 1 Nominalni napon 220 V Ulazna snaga 710 W Min./max. brzina praznog hoda 0-5000 o/min Maksimalni moment 9.5 Nm Prečnik vijaka 5 mm Prihvat alata 1/4” šestougaoni Masa 1.4 kg Dužina napojnog kabla 2.5 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw