Wurth katalog proizvoda
Ruÿni laki fen sa bezstepenim podešavanjem temperature i inten- ziteta duvanja/protoka vazduha. Dodatni LCD displej sa memori- jskom funkcijom. Obim isporuke: Opis HLG 1800 HLG 2300-LCD Elektriÿni fen HLG 1800 1 - Elektriÿni fen HLG 2300-LCD - 1 Reducir dizna 20 mm 1 1 Tehniÿki podaci: Opis HLG 1800 HLG 2300-LCD Napon 230 V / 50 Hz Klasa zaštite /II Snaga 1.800 W 2.300 W Temperatura 50/400/600 0 C 50 - 650 0 C Protok vazduha 200/300/500 l/min 150 - 500 l/min DuŤina kabla 4 m Masa 0,78 kg 0,95 kg Programirane funkcije Program Temperatura Protok vazduha Primena 1 250 0 C 350 l/min Oblikovanje plastiÿnih cevi 2 350 0 C 400 l/min Zavarivanje plastike 3 450 0 C 500 l/min Skidanje boje 4 550 0 C 400 l/min Meko lemljenje LCD displej omoguúava precizno podešavanje tempera- ture i protoka vazduha. SnaŤan keramiÿki grejaÿ. DuŤi radni vek, veoma precizno izduvavanje. Lagan, ergonomske izrade za lakši rad korisnika. Veoma mali zamor, ÿak i pri duŤem radu. Iskljuÿivo HLG 2300-LCD LCD displej Omoguúava memorisanje najÿešúe upotrebljavanih podešavanja. Jednostavna kontrola temperature i protoka vazduha. Ruÿni laki fen sa unapred (fabriÿki) podešenim temperaturama gre- janja i protocima vazduha. Zadate temperature i protoci vazduha se menjaju pomoúu glavnog prekidaÿa. GARANCIJE GODINE ELEKTRIþNI FEN HLG-2300 LCD Br. art. 07022030 HLG-1800 Br. art. 07022010 SRB - KR - 07/10 - 04641 - © • OK-01555
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw