Wurth katalog proizvoda
STEP - 2018-10-25 - WIAG-3165-17269 - © • Br. art. 0702202001 Količina 1 Min./max. nominalni napon 220/240 V/AC Min./max. frekvencija 50/60 Hz Snaga 2000 W Izduvna temperatura 50°C - 650°C Protok vazduha 250 L/min - 500 L/min (50°C) 250 L/min - 500 L/min (50°C-650°C) Težina uređaja 0.9 kg Dužina kabla 2 m ELEKTRIČNI FEN HLG-2000P LCD Priručna, lagana jedinica sa kontinualnim podešavanjem temperature i prilagođavanjem količine vazduha Izdržljivi keramički grejač • Dug radni vek • Mala osetljivost na udarce Univerzalni uređaj • Uređaj sa širokim spektrom namena kao što su skidanje boje, sušenje, pri zavarivanju itd. Različiti nivoi protoka vazduha • Prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja sa tri pozicije za izbor protoka vazduha Funkcija hlađenja • Podešavanje vazduha na 50°C za brzo hlađenje i za rad na niskim temperaturama Drška komotna za rad • Drška sa štitnikom i mekim materijalom omogućavaju komotan i siguran rad LCD ekran, pogodan za predefinisane režime rada • Predefinisane temperature i režimi protoka vazduha na LCD ekranu Sadržaj za Br. art. Opis Namena Br. art. Kom. 0702202001 Mlaznica za zaštitu stakla Zaštita prozora pri ljuštenju okvira 5817031014 1 Spoon reflector nozzle Lemljenje cevi 5817031015 1 Kupasta mlaznica Zavarivanje, oblaganje skupljanjem materijala 5817031016 1 Mlaznica za nepravilne površine Sušenje, otapanje 5817031017 1 Strugač Ljuštenje boje i lakova 5817031018 1 LCD ekran omogućava podešavanje temperatura i količine vazduha OK-01997
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw