Wurth katalog proizvoda
Električna cirkularna testera, ručni držač, 1100 W, sa dubinom rezanja do 67 mm. Ergonomski dizajn • Jednostavno rukovanje - mala težina • Precizna kontrola rezanje pomoću aluminijumske osnovne ploče. Mehanizam zaključavanja vretena • Omogućena brza i jednostavna zamena testere. Zaštitni mehanizam • Meki start. Mogućnost podešavanja nagiba osnovne ploče pod uglom od 45° Testera fi 190mm za ručni cirkular, otvor 20mm, 24 zuba Br. art. 5997316502 ELEKTRIČNA CIRKULARNA TESTERA ECS 1100 Br. artikla 5717020010 Napon 230 V/AC Ulazna snaga 1100 W Maksimalan prečnik testere 190 mm Prihvat testere 20 mm Masa 3.6 kg Dužina kabla 2.5 m ECS 1100 Br. art. 5717020010 OK-01995
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw