Wurth katalog proizvoda
(OHNWULĀQD VWDELOQD WHVWHUD ]D PHWDO Elektriÿna stabilna testera za ÿelik, inox, aluminijum, bakar i plastiku. Drška za nošenje i mala teŤina omoguúavaju veúu mobilnost. MMS 2300 Br. art. 5717013010 Visok stepen bezbednosti Zahvaljujuúi bezbednosnom prekidaÿu koji onemoguúava sluÿajno pokretanje mašine i bezbedonosnom štitniku koji pokriva mesto seÿenja i štiti korisnika. Ergonomiÿna drška za udobniji rad Zakljuÿavanje vretena Za brzu promenu ploÿe. Brza stega na osnovi ploÿe za brz i eÀkasan rad Drška za nošenje, posebno pogodna za rad na gradilištu Zakljuÿavanje u donjem poloŤaju pogodno za transport Obim isporuke Opis Br. art. Pak/kom Elektriÿna stabilna testera za metal MMS 2300 5717013010 1 Tehniÿki podaci VoltaŤa 230 V/50 Hz Klasa zaštite II Ulazna snaga 2.300 W Max preÿnik ploÿa 355 mm Osovina za montaŤu ploÿe 25,4 mm Brzina praznog hoda 3.900 min -1 Ugao seÿenja 0° - 45° Dimenzije osnove 458 x 271 mm Masa 16,3 kg Max. kapacitet seÿenja 58 mm 110 mm 110 x 130 mm SRB - 09/16 - 00370 - © • OK-01554
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw