Wurth katalog proizvoda
(OHNWULĀQD XERGQD WHVWHUD VDEOMDUND SnaŤna i precizna elektriÿna ubodna testera od 1.300W ulazne snage. Posebno pogodna za seÿenje metala i drveta u demontaŤnim procesima. SBS 1300 Br. art. 5717014011 Orbitalno kretanje Brzo i eÀkasno seÿenje zahvaljujuúi orbitalnom kretanju testere. Brza promena testere Nisu potrebni dodatni alati. Specijalne zaptivke radnog mehanizma Štite zupÿanike od prašine i produŤavaju radni vek alata. Varijabilna brzina u odnosu na pritisak prekidaÿa Omoguúava seÿenje razliÿitih materijala. Gumirana ergonomiÿna drška Omoguúava komforan i dugotrajan rad. Obim isporuke Opis Br. art. Pak/kom Elektriÿna ubodna testera, sabljakra SBS 1300 5717014011 1 Tehniÿki podaci VoltaŤa 220-240 V ˕ 50-60/Hz Klasa zaštite II Ulazna snaga 1.300 W Broj hodova bez optereúenja 3.000 min -1 DuŤina hoda 30 mm DuŤina kabla 2,5 m Masa 3,8 kg SRB - 09/16 - 00371 - © • OK-01553
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw