Wurth katalog proizvoda
ELEKTRIČNA MAŠINA ZA PROSECANJE KANALA MSF 40 Električna mašina za prosecanje kanala, snage 1900W Elektromotor od 1900 w Motor snage 1900 w omogućava brzo prosecanje. Lako i precizno usecanje kanala Dva dijamantska rezna diska prečnika 125mm usecaju kanal u jednom prolazu.Valjci omogućavaju precizno vođenje mašine. Podešavanje dubine Jednostavno podešavanje dubine bez dodatnog alata. Zaštita od restarta Štiti korisnika od nekontrolisanog startovanja mašine. Ergonomski dizajn Lako usecanje i horizontalnih i vertikalnih kanala. Industrijski usisivač IVC 30L Automatik Br. art. 070113901 ZEBRA Longlife dijamantski rezni diskovi Br. art. 5526660125 MSF 40 Br. art. 07024161 Br. art. 07024161 Napon 230V/50Hz Klasa zaštite II Ulazna snaga 1900W Prečnik diska 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu 8200 o/min Min./max. dubina kanala 0-40 mm Min./max. širina kanala 0-35 mm Dužina kabla 4 m Masa 3.9 kg Pribor Obim isporuke Naziv Br. art. Pak./kom. Električno glodalo za prosecanje kanala MSF 40 07024161 1 ZEBRA Longlife dijamantski rezni disk 5526661125 2 Alat za štemovanje 0708414068 1 Ključ za pritezanje 0708416059 1 Plastični kofer 0955702416 1 OK-01552
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw