Wurth katalog proizvoda
ugaona brusilica EWS 17-125-Q POWER Univerzalna ugaona bruslica snage 1700 W. Antivibraciona dodatna ruÿka. Brusilica velike snage u svojoj klasi za visok radni uÿinak. Idealna za dugotra- jne poslove brušenja i rezanja. Br. art. 57070062 Pak/kom: 1 Elektronika za odrŤavanje broja obrtaja =D HÀkasan rad pod opterHúHQMHP HOHNWronika RGUŤDva konstantan brRM RErtaMD Zaštita od restarta 8 VOXÿaMX Srekida napaMDQMD HOHNrLÿQRP energiMRP ErXVLOLFD MH RSrHPOMHQD ]DŊWLtom od startovDQMD SR SRQoYQRP XVSRstavOMDQMX napaMDQMD ÿLPH VH ]QDÿaMQR XPDQMXMH rL]LN RG povrHGD Zaštita od preoptereúenja i meki start =DŊWLta od kvarovD XVOHG SrepterHúHQMD L prRGXŤHQ radini vHN PDŊLQH Zaštita od povratnog trzaja 8 VOXÿaMX QDgORJ ]DXstavOMDQMD SORÿH SrLOLkom obrDGH XVOHG VSROMQLK XWLFaMD QHPD Sovratnog tr]aMD ÿLPH VH VSrHÿDva povreda korisnika i RPRJXúavD HÀkasan rDG „Q Navrtka“ – brza stezna navrtka i brzo podesivi štitnik Br]D QDYrtka pritiskRP QD GXJPH RPRJXúava br]X L]PHQX rH]QLK SORÿD %r]R SRGHŊevDQMH ŊWLWQLkD REH]EHŊXMH HÀkasan rDG Isporuÿuje se Opis Br. art. Pak/kom. BrXVLOLFD (W6 (4 UniverVDO 0702520x 1 Br]D stH]QD 4 QDYrtka 5707000100 1 Štitnik 5807003014 1 AntivibrDFLRQD rXÿka 5807004009 1 Dodatni pribor Opis Br. art. VXOkDQ ÀEHU kerDPLÿNL GLVN 0580712536 PHG ]D YXOkDQ ÀEHU GLVN 0586580225 BrXVQD SORÿD 6SHHG 0664161257 RH]QD SORÿD /RQgOLIH 6SHHG 0664631250 BrXVQD SORÿD /RQgOLIH 0670161257 DiMDPDQWVka rH]QD SORÿD /RQgOLIH 6SHHG 5526660125 DiMDPDQWVka rH]QD SORÿD /RQgOLIH 5526700125 Br. art. 5707 0062 Pak/kom: 1 Napon vROWL PLQ PDks 220 / 240 V/AC FrekvHQFiMD PLQ PDks +] .ODVD ]DŊWLte .ODVD ]DŊWLte II 8OD]QL QDSRQ 1700 W ,]OD]QD VQDga 1040 W BrRM RErtaMD X SrD]QRP KRGX PDks 11000 o/min PrHúQLN QDvRMQRJ Yretena M 14 mm PrHÿQLN VHÿLva maks 125 mm 0DVD PDŊLQH kg 'XŤLQD kDEOD 4 m SRB - MWF - 10/14 - 17168 - © OK-01541
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw