Wurth katalog proizvoda
ugaona brusilica EWS 14-125-EQ Universal Univerzalna ugaona bruslica snage 1400 W sa regulacijom broja obrtaja. Antivibraciona dodatna ruÿka. Brusilica velike snage u svojoj klasi za visok radni uÿinak. Idealna za dugotrajne poslove brušenja i rezanja. Br. art. 57070052 Pak/kom: 1 Regulacija broja obrtaja Postepena regulacija broja obrtaja RPRJXúava primenu brusilice za svaku vrstu obrade na optimalan QDÿLQ Broj obrtaja se PRŤH optimalno podesiti prema vrsti materijala koji se obrDăXMH Elektronika za odrŤavanje broja obrtaja Za HÀkasan rad pod opterHúHQMHP elektronika RGUŤDva konstantan broj obrtaMD Zaštita od restarta U VOXÿaju prekida napajanja elekrLÿQRP energijom brusilica je opremljena zaštitom od startovanja po ponovnom uspostavljanju napajanja ÿLPH se ]QDÿajno umanjuje rizik od povrHGD Zaštita od preoptereúenja i meki start Zaštita od kvarova usled preopterHúHQMD i prRGXŤHQ radni vek PDŊLQH Zaštita od povratnog trzaMD U VOXÿaju naglog zaustavljanja SORÿH prilikom obrade usled spoljnih uticaMD nema povratnog trzaja ÿLPH se sprHÿDva povreda korisnika i RPRJXúava HÀkasan rDG „Q Navrtka“ – brza stezna navrtka i brzo podesivi štitnik Brza navrtka pritiskom na dugme RPRJXúava brzu izmenu reznih SORÿD Brzo podeševanje štitnika REH]EHăXMH HÀkasan rDG Isporuÿuje se Opis Br. art. Pak/kom. Brusilica EWS 14-125-EQ Universal 0702520x 1 Brza stezna Q-navrtka 5707000100 1 Štitnik 5807003014 1 Antivibraciona rXÿka 5807004009 1 Dodatni pribor Opis Br. art. Lamelarni disk Longlife 0578480524 Najlonski lamelarni disk 0585312510 Rezna SORÿD Speed plus 0664131248 Brusna kerDPLÿka SORÿD Speed 0664181256 Rezna SORÿD Longlife & Speed 0664631250 Brusna SORÿD Longlife 0670181257 Dijamantska rezna SORÿD Longlife & Speed SD 5526660125 Br. art. 5707 0052 Pak/kom: 1 Napon volti Min/Maks 220 / 240 V/AC Frekvencija Min/Maks 50 / 60 Hz Klasa zaštite Klasa zaštite II / Zaštitna izolacija Ulazni napon 1400 W Izlazna snaga 800 W Obrtaja u praznom hodu maks 11000 U/min Obrtaja u praznom hodu min / Maks 2800 - 11000 U/min PrHÿQLN radnog vretena M 14 mm PrHÿQLN VHÿLva maks 125 mm Masa mašine kg 'XŤLQD kabla 4 m SRB - MWF - 10/14 - 17167 - © OK-01540
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw