Wurth katalog proizvoda
STEP - 2020-07-21 - 1/1 - © Veoma snažna električna brusilica od 1400W ulazne snage. Posebno pogodna za zahtevne procese brušenja bez regulacije brzine obrtaja ELEKTRIČNA UGAONA BRUSILICA EWS 14-125 CLASSIC Art. Br. 5717044010 Voltaža 230 V Ulazna snaga 1400 W Broj obrtaja 11.000 o/min Max. prečnik ploče 125 mm Prihvat vretena M14 Težina 2.5 kg Dužina kabla 4 m Kompaktna aluminijumska glava bruslice Velika izdržljivost uz mogućnost pristupa uskim prostorima Soft start Produžava radni vek mašine Brzo pomerivi štitnik Štedi vreme kopromene procesa obrade materijala Ergonomičan dizajn Odličan odnost težine i snage omogućava dugotrajan rad Gumirani kabl Produžava vek trajanja kabla u najzahtevnijim uslovima Rotor zaštićen stakloplatikom dodatno štiti rotor od metlne prašine i opiljaka Igličasti ležaj u glavi brusilice Podnosi veća opterećenja u procesima brušenja. OK-02327
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw