Wurth katalog proizvoda
ELEKTRIČNA UGAONA BRUSILICA SA POTENCIOMEROM EWS14-125 CLASSIC Jako snažna ugaona brusilica od 1400W sa potenciomerom. Pogodna za obradu nerđajućeg čelika i tankih metalnih limova. Podešavanje brzine Prilagođavanje brzine omogućava primenu brusilice za svaku vrstu obrade na optimalan način. Odličan odnos snage i mase Rad bez zamaranja Robusna i kompaktna aluminijumska kutija prenosnika Omogućava pristup alata na teško dostupnim mestima. Obezbeđuje maksimalnu izdržljivost. Brzo pomerivi štitnik Obezbeđuje efikasan rad Brza stezna navrtka Pritiskom na dugme omogućava brzu izmenu reznih ploča. Gumirani kabl Produžava vek trajanja kabla u najzahtevnijim uslovima Sistem hlađenja Kanali hlađenja postavljeni na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine. Šifra 5717054010 Količina 1 Napon 230 V Snaga 1400 W Broj obrtaja 6.000 – 11.000 o/min Max. prečnik ploče 125 mm Navoj vretena M14 Težina 2.5 kg Dužina kabla 2.5 m OK-02384 MWF - SRB - 10/21 © •
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw