Wurth katalog proizvoda
OK-02383 ELEKTRIČNA UGAONA BRUSILICA EWS 10-125P-CLASSIC Kompaktna ugaona brusilica 1010V sa idealnim odnosom snaga i ergonomije. Namenjena za lake i srednje teške zahteve brušenja i sečenja materijala. Sigurnosni prekidač Nemogućnost zaključavanja prekidača paljenja, sigurnost i produktivnost Robustno i kompaktno aluminijumsko kućište sklopa zupčanika Osim dugotrajnosti omogućava rad u skučenom prostoru Brzo podesivi štitnik Ušteda vremena, praktičnost u pripremi mašine za proces brušenja ili sečenja Prekidač za zaključavanje vretena Olakšana i brza promena abrazivnog diska Dizajn Odličan odnos snage i mase, omogućava rad bez zamora u dugim procesima upotrebe Gumirani napojni kabal Maksimalna otpornost u radnoj sredini Sistem hlađenja Kanali hlađenja postavljeni na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine. Art.br 5717053010 Količina 1 Nominalni napon 230 V/AC Ulazna snaga 1010 W Br.obrtaja praznog hoda 11000 o/min Maksimalni prečnik diska 125 mm Prečnik navojnog vretena M14 Masa 2.25 kg Dužina napojnog kabla 2 m MWF - SRB - 10/21 © •
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw