Wurth katalog proizvoda
(/(.75,þ1$ 8*$21$ %586,/,&$ SnaŤna i praktiÿna ugaona brusilica 760W snage. Za seÿenje i laka brušenja metala. EAG 7-115 Br. art. 5717016010 Odliÿan odnos teŤine i snage. Laka promena rezne ili brusne ploÿe uz pomoú dugmeta za zakljuÿavanje radnog vretena. ProduŤen radni vek rotora preko zaštitite od opiljaka. Zaštita od restarta poveúava bezbednost korisnika Nakon naglog prestanka napajanja elektriÿnom energijom, burusilica se ne pokreúe odjednom. Potrebno je da korisnik vrati prekidaÿ na iskljuÿeno i ponovo je ukljuÿi. Obim isporuke Opis Br. art. Pak/kom Elektriÿna ugaona brusilica EAG 7-115 5717016010 1 Dodatna ruÿka 5817004048 1 Štitnik ploÿe 5817004044 1 Kljuÿ za sigurnosnu navrtku 5817004049 1 Tehniÿki podaci VoltaŤa 220 - 230 V Klasa zaštite II Ulazna snaga 760W Max preÿnik ploÿa 115 mm DuŤina kabla 2.5m Broj obrtaja bez optereúenja 12000 RPM Navoj min - 1 Masa 1.4kg SRB - 09/16 - 00372 - © • OK-01536
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw