Wurth katalog proizvoda
ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIĆ MH 16-XE Elektro-pneumatksi čekić za najzahtevnije poslove štemanja i probijanja. U praktičnom koferu sa točkovima radi lakšeg transporta. Sadržaj isporuke Opis Br. art. Količina Udarni čekić MH 16-XE 0702 575 X 1 Sprej za održavanje, 100ml - Dodatna ručka 0708 575 082 Master prazni kofer s točkovima 0955 702 575 Tehnički podaci Napon 230 / 50 V/Hz Ulazna snaga 1.750 W Izlazna snaga 1.050 W Broj udara 1.300 min -1 Snaga udara 41 J Dužina kabla 4 m Težina 16,5 kg Prihvat 30 mm Dimenzije D x Š x V 760 x 255 x 165 mm Sekač 30 mm - šestougaoni prihvat Opis Dužina mm Širina mm Br. art. Količina Špic 400 - 0647 061 400 1 Pljlosnati sekač 32 0647 062 400 1 Široki pljosnati sekač 100 0647 063 400 1 Aktivno prigušivanje vibracija. Redukcija vibracija oprugama koje štete zdravlju. Omogućava dugotrajan rad bez premora. Snaga za 13 tona razbijenog materijala na dan. Vrlo brzi napredak u radovima štedi radno vreme i novac. Špicevi i sekači velikih dimenzija. Bolja raspodela snage, duži vek trajanja sekača. Robusno kućište. Konstruisano za najveća opterećenja. 3 godine garancije. Na greške u proizvodnji i materijalu. MH 16-XE Br. art. 07025751 Velika udarna snaga od 41 džula uzrokuje i jake vibracije. Ručka sa oprugama ih dobrim delom ublažava. Praktični točkovi na Master koferu omogućavaju lak transport uprkos velikoj težini. MWF - SRB - 10/19 - 07211 - © • OK-02214
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw