Wurth katalog proizvoda
ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIĆ MH 11-XE Udarni čekić jakog udara, težine 11kg s ublaživanjem vibracija. SDS-max kompatibilni prihvat. Elektronsko podešavanje. Snaga udara se može povećati ili smanjiti jednostavnim okretanjem točkova za podešavanje. 12 mogućih pozicija dleta koje se mogu zaključati. Pogodno za štemovanje pod različitim uglovima. Tihi rad i velike snage. • Smanjena buka i vibracije. • Zbog velike snage skraćuje vreme rada. Servisna LED lamipca. LED lampica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću izmenu karbonskih četkica. 3 godine garancije. Na greške u prizvodnji i materijalu. Br. artikla 07025721 Napon 230 V/AC Frekvencija 50 Hz Klasa zaštite Klasa Zaštite II / zaštitna izolacija Ulazna snaga 1700 W Izlazna snaga 920 W Broj udara min./max. 900-1700 min -1 Prihvat alata SDS-max Maks. snaga udara 23 J Učinak štemanja 1100 kg/h Dužina x visina 680 x 240 mm Podešavanje dleta 12 pozicija; 30° Težina 11,4 kg Dužina kabla 4 m Obim isporuke za br. art. Opis Br. art. Količina 0702 572 1 Dleto s SDS-max kompatibilnim prihvatom 0647 040 025 1 Dodatna drška 0708 572 082 1 Sprej za održavanje 0893 051 702 1 Kofer 0955 702 572 1 MWF - SRB - 10/19 - 17649 - © • OK-02213
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw