Wurth katalog proizvoda
ˣ Dugotrajan, zahvaljujuúi specijalno oja- ÿanom prihvatu za alat, dobroj zaštiti od prašine i snaŤnom motoru sa velikom rezer- vom snage. ˣ Vrhusnka klasa 10 kilogramskog ÿekiúa: ruši cca. 490 kg betona za 60 min. ˣ Amortizacija vibracija i ergonomska ne kliza- juúa ruÿka štite zglobove ruku i omoguúavaju bezbedan i rad bez zamaranja. ˣ Moguúe je elektronsko podešavanje broja udara radi pilagoăavanja teŤini rušenja i probijanja. ˣ Elektronska regulacija omoguúava nepromen- ljiv broj udara i jaÿinu udara tokom rada. ˣ Kontrolna lampica upozor va cca. 8 sati pre neophodne zamene grafitnih ÿetkica. ˣ Samoprekidajuúe grafitne ÿetkice sa produŤe- nim radnim vekom obezbeăuju zaštitu motora. ˣ Moguúe podešavanje 12 poloŤaja alata radi prilagoăavanja radnom uglu odnosno prema potrebi. ˣ Debela izolacija pruŤa najveúu moguúu zašti- tu od elektro proboja. ˣ SDS-max automatski prihvat: alat samo posta- viti u prihvat i zaokrenuti osiguraÿ. ˣ Veliki glavni prekidaÿ omoguúava rad i u zaštitnim rukavicama. ˣ Kvalitet Made in Germany. Materijal: beton MB45; vertikalni radni poloŤaj; alat: udarni špic. SadrŤaj Opis br. art. pak. / kom. Elektro pneumatski ÿekiú MH 10-SE 07025711 1 Sprej za odrŤavanje futera, 150 ml 0893051 1 Dodatni rukohvat 0708570070 1 Master kofer, plastiÿni (ABS) 0955702571 1 Štemajz, ravni, široki 0647040025 1 Pregled štemajza, SDS-max prihvat Opis DuŤina mm mm br. art. pak. / kom. Štemajz, špicasti 280 - 06470280 1 400 06470400 600 06470600 Štemajz, ravni, uski 280 25 0647028025 400 0647040025 600 0647060025 Štemajz, ravni, široki 400 50 0647060050 300 80 0647030080 350 115 0647035115 Štemajz, probojni 300 26 0647030026 Štemajz, za kanale 300 32 0647030032 Štemajz, za skidanje ploÿica 400 50 0647050400 Štemajz, sa krilcima 380 35 0647035380 kg/h Idealan za rušenja i probijanja. ELEKTRO PNEUMATSKI þEKIù MH 10-SE Br. art. 07025711 SnaŤan, dugotrajni 10 kilogramski elekto pneumatski udarni ÿekiú (25 Joule), za teška rušenja i probijan- ja. Isporuÿuje se u ÿvrstom koferu sa dodatnom ruÿkom, sprejom za odrŤavanje i sekaÿima. Poreăenje sa konkurencijom Tehniÿki podaci Napon 220 V/50 Hz Ulazna snaga 1500 W Izlazna snaga 950 W Broj udara 900-1890 o/min Snaga udara 6-26 J Kapacitet demoliranja betona 490 kg/h Moguúnost podešavanja štemajza 12 x 30° DuŤina kabla 4m Masa 10,1 kg Prihvat SDS-max SRB - MWF - 08/10 - 00270 - © • GARANCIJE GODINE OK-01533
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw