Wurth katalog proizvoda
(/(.75231(80$76., þ(.,ù Laki elektropneumatski ÿekiú sa kontrolom vibracija CH 5-SE Br. art. 5717015011 Izuzetan odnos snage i teŤine 12,5J udarne snage na masi od samo 5kg SDS-max prihvat alata Laka zamena špiceva i sekaÿa bez dodatnih alata. SDS-max prihvat omoguúava maksimalni prenos udarne sile . Zakljuÿavanje alata u više poloŤaja. Korisnik bira najbolji ugao sekaÿa za udoban rad. Dodatna ruÿka obrtna za 360 ° Omoguúen udoban rad u svim poloŤajima Ergonomiÿna gumirana drška Maksimalna udobnost pri dugotrajnom štemovanju. Tehniÿki podaci VoltaŤa 230 V/AC Ulazna snaga 1050W Energija udara 12.5 J DuŤina kabla 4m Prihvat alata SDS-max Masa 5 kg SRB - 09/16 - 003723w - © • OK-01532
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw