Wurth katalog proizvoda
Brz učinak bušenja uz miran rad mašine. • Antivibraciona funkcija smanjuje napor u zglobovima korisnika • Velika snaga udara obezbeđuje isti učinak bušenja za manji utrošak vremena. Eliminiše potrebu za naknadnim korišćenjem čekića i doradom u većini slučajeva Udarna snaga mašine je 4,2 J. 24 podešavajućih uglova udarnog delovanja Omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. 3 godine garancije Svi kvarovi koji su vezani za greške u proizvodnji, kao i greške u materijalu, biće otklonjeni bez dodatnih troškova. Šteta nastala nepravilnim korišćenjem mašine neće biti pokrivena garancijom. Izuzetno snažna bušilica i čekić sa SDS-plus prihvatom, za štemovanje i bušenje u betonu, promera do 32 mm. ELEKTRIČNA UDARNA BUŠILICA - ČEKIĆ BMH 32-XE Art. br. 07025432 Pakovanje 1 Napon 230 V/AC Ulazna snaga 900 W Broj obrtaja min/max 0-760 U/min(rpm) Broj udara min/max 0-3600 U/min(rpm) Snaga udara 4.2 J Prihvat za alat SDS-Plus Prečnik bušenja u betonu min/max 6-32 mm Masa mašine 4.7 kg Dužina kabla 4 m Obim isporuke za Art.br. Opis Art. br. Količina 07025432 Burgija sa SDS plus prihvatom za udarno bušenje, diam. 12mm, dužine 210mm 0648312210 1 Burgija sa SDS plus prihvatom za udarno bušenje, diam. 14mm, dužine 210mm 0648314210 1 Burgija sa SDS plus prihvatom za udarno bušenje, diam. 16mm, dužine 210mm 0648316260 1 Adapter sa SDS prihvatom 0708543076 1 0708543089 1 Sprej za održavanje futera 0893051702 1 Orsy kofer sistem 8.4.2 5581011000 1 Tehničke karakteristike Obim isporuke OK-01528
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw