Wurth katalog proizvoda
ELEKTRO PNEUMATSKI ČEKIC-BUŠILICA Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 2, 4 J za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. • Bušenje bez udara, udarno bušenje, mogućnost štemovanja i mogućnost promene smera obrtanja. • Mala tezina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora. MWF - SRB - 03/20 - 00304 - © • Tehnički podaci: Snaga 800 W Masa 2,9 kg Snaga pojedinačnog udara 2,4 J Broj obrtaja bez opterećenja 1.250 min -1 Broj udara bez opterećenja 4.000 min -1 Max prečnik bušenja u metalu 13 mm Max prečnik bušenja u drvetu 30 mm Max prečnik bušenja u betonu 24 mm Držač burgija SDS plus Klasa zastite II Dužina kabla 4 m Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. Plastični kofer 1 Ergonomska drška 9573251711 1 Graničnik dubine bušenja 9572035914 1 ERHD 24-MLS Br. art. 5717002019 Promena režima rada Tabela sa maksimalnim prečnikom bušenja za različite materijale Promena smera Dodatni materijal i pribor: Zebra quadro burgije Art. 064805.. Wurth optimum burgije Art. 064877.. Držači umetaka za udarne burgije Štemajz ravni Art. 0648920250 Štemajz šiljasti Art. 06489250 SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije Br. art. 0692210140 OK-02249
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw