Wurth katalog proizvoda
OK-02367 ELEKTRO PNEUMATSKI ČEKIC-BUŠILICA EL-H26-MLS CLASSIC Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 2,5J za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Snaga udara: Visoka produktivnost u bušenju i lakom štemovanju Univerzalna primena Tri režima rada bušenje, udarno bušenje i štemovanje Prekidač Mogućnost zaključavanja prekidača u radnom položaju što omogućava olakšan proces rada. Mogućnost promene smera Lakše izvlačenje zaglavljenog alata Br. artikla 5717059011 Ulazna snaga 850 W Broj udara bez opterećenja 0-5140 min-1 Snaga pojedinačnog udara 2.5 J Prihvat za alata SDS-plus Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) 68 mm Masa 2.8 kg Dužina kabla 2.5 m Klasa zaštite II
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw