Wurth katalog proizvoda
ELEKTRO PNEUMATSKI ČEKIC-BUŠILICA Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2J za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. • Bušenje bez udara, udarno bušenje, mogućnost štemovanja i mogućnost promene smera obrtanja. • Mala tezina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora. MWF - SRB - 03/20 - 00304 - © • Tehnički podaci: Snaga 800 W Masa 2,9 kg Snaga pojedinačnog udara 3,2 J Broj obrtaja bez opterećenja 1.250 min -1 Broj udara bez opterećenja 4.000 min -1 Max prečnik bušenja u metalu 13 mm Max prečnik bušenja u drvetu 30 mm Max prečnik bušenja u betonu 28 mm Držač burgija SDS plus Klasa zastite II Dužina kabla 4 m Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. Plastični kofer 1 Ergonomska drška 9573251711 1 Graničnik dubine bušenja 9572035914 1 ERHD 28-MLS Br. art. 5717002011 Promena režima rada Dodatni materijal i pribor: Tabela sa maksimalnim prečnikom bušenja za različite materijale Promena smera Zebra quadro burgije Art. 064805.. Wurth optimum burgije Art. 064877.. Držači umetaka za udarne burgije Štemajz ravni Art. 0648920250 Štemajz šiljasti Art. 06489250 SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije Br. art. 0692210140 OK-01527
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw