Wurth katalog proizvoda
▯ Automatski samostežući futer omogućava zamenu alata jednom rukom. ▯ Brzostežući futer sa čeljustima od tvrdog metala koji omogućava čvrst prihvat burgije bez proklizavanja tokom rada, bez upotrebe ključa za stezanje. ▯ Specijalni priključak za napojni kabl na samoj bušilici koji omogućava brzu i jednos- tavnu zamenu oštećenog ili montažu dužeg napojnog kabla. ▯ Zupčanici transmisije od punog metala omogućavaju siguran i optimalan prenos snage i dug radni vek. ▯ Električni prekidač sa potenciometrom za podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. ▯ Bušilica ima dve brzine. Preklopni prekidač za promenu brzine na bočnoj strani kućišta sa zaključavanjem, omogućava zaštitu od neželjene promene brzine u toku rada. ▯ Preklopnik za promenu smera obrtanja na gornjem delu kućišta. ▯ Servisni poklopac za brzu izmenu grafitnih elektro četkica. Rezervne četkice se nalaze u spremištu u dršci alata. ▯ Ergonomski oblikovana gumirana drška bušilice obezbeđuje komforan i lak rad. ▯ Dodatna gumirana obrtna drška sa dis- tancerom za jednaku dubinu bušenja, omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju. ▯ Kućište bušilice izrađeno je od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Kućište je čvrsto kompaktno i ergonomski oblikovano. ▯ Kvalitet “made in Germany”. Izmenjivi napojni kabl: osiguravajući prsten na priključku zaokrenuti u pravcu kazaljke na satu i isključiti kabl; kod montaže novog kabla prvo je potreb- no priključiti kabl a zatim ga pričvrstiti zaokretanjem osiguravajućeg prstena. Preklopni prekidač za promenu smera obrtanja na gornjem delu kućišta obezbeđuje maksimalni momenat u oba smera zahvaljujući optimalnom pozicioniranju elektro četkica čime im se produžava radni vek. t ELEKTRIþNA BUŠILICA BM 13-XE br. art. 07023210 u kartonskoj kutiji Univerzalna 13 mm , 600 W vi- braciona bušilica karakteristiÿna po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska. Pojedinaÿna isporuka Opis Br. art. Pak. Set grafitnih četkica 0708311121 1 Brzi futer 13 mm, navojni prihvat 1/2” - 20 UNF 0692612132 1 Izmenjivi kabl, 10 m 0702690003 1 SadrŤaj .mok/kaP .tra .rB sipO Bušilica odvijač SB 13-XE 07023210 1 Pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje 0708224720 1 Tehniÿki podaci Napon 230 V Klasa zaštite / II Br. obrtaja bez opterećenja 1/2 brzina 0–1200 / 0–3400 min -1 Br. obrtaja pod opterećenjem 1/2 brzina 0-750 / 0-2100 min -1 Ulazna snaga 600 W Izlazna snaga 375 W Prihvat futera 1 - 13 mm Navojni prihvat futera 1/2”-20 UNF Dužina kabla 4 m Masa 2,2 kg Preÿnik bušenja Čelik Ø13 mm Beton Ø20 mm Cigla/Blok Ø22 mm Meko drvo Ø35 mm Vijci za drvo 6 mm SRB - MWF - 07/10 - 05446 - © • GARANCIJE GODINE OK-01525
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw