Wurth katalog proizvoda
BATERIJSKI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE, BCG 600 Baterijski pištolj za kartuše i kobasice (310ml / 600ml) • Direktan prenos pritiska na potisnu šipku • Ergonomski dizajn • Povratni potisak - prilikom zaustavljanja mašine, potisna šipka se vr DúD unazad 4mm, kako bi spr HÿLOD naknadno curenje materije • Kontrola brzine - podešava MXúL t RÿDN 6 brzina • Pr LODJRă avanje gustini/viskozitetu materije koja se istiskuje • LED indikator tokom rada mašine • Elektronska zaštita od preopter HúHQMD • Indikator punjenja Obim isporuke: • Transportni kofer od tvrde plastike • 3XQMDÿ • 2 x baterija • Pištolj BCG 600 MWF - SRB - 04/20 © • Br. art. 5717600001 T HKQLÿNL SRGDFL Br. art. 5717600001 Maksimalna snaga potiska 4,5 kN Opseg istiskivanja 310 - 600 ml Broj brzina / podešavanje snage potiska 1-6 Tip baterije 7,2 V Li-ion Kapacitet baterije 1,5 Ah 3XQMDÿ 8,4 V Vreme punjenja baterije 1,5 h OK-02293
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw