Wurth katalog proizvoda
BATERIJSKA LEMILICA BSI 30W • Savremena tehnologija lemljenja, omogućava dostizanje temperature od 600°C u vremenskom roku od 60sek. • Punjiva litijumska baterija, ugrađena u proizvod. Punjač - USB mini konektor. • 40 minuta neprekidnog rada nakon jednog punjenja baterije. Izuzetno praktična baterijska lemilica snage 30W. MWF - SRB - 04/20 © • Naziv artikla Pak/kom. Plastični kofer 1 USB kabl za punjenje 1 Materijal za lemljenje - kalaj 1 Mrežica za ćišćenje 1 Nastavak sa širokim vrhom 1 Nastavak za grejenje 1 Držač lemilice 1 Snaga 30W Punjač USB mikro konektor Vreme punjenja baterije 3,5h Br. art. 57026240 Obim isporuke: Tehnički podaci: OK-02372
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw