Wurth katalog proizvoda
Detalj sklopa futera MWF - SRB - 12/21 © • OK-02434 Br.artikla 5717516012 Napon baterije 18 V/DC Min./max. broj obrtaja u “praznom” hodu 0-5000 min-1 Max. obrtni moment pritezanja 10 Nm Max. prečnik vijka 5 mm Prihvat futera 1/4“ šestougaoni Masa mašine sa baterijom 1.4 kg Obim isporuke 1x baterijski zavijač 2x 2.0Ah baterije 1x brzi punjač 1x graničnik sa umecima Povezani proizvod Br.artikla Kontejner za zavijač za suvu gradnju 5717058010 Snažan i kompaktan pogon sa 18V može da pričvrsti do 800 vijaka sa jednim punjenjem baterije. Indikator napunjenosti baterije Pogodno za praćenje preostale snage baterije Visoka radna fleksibilnost Pogodno za vijke od 3,0 x 20 mm do 4,5 x 57 mm. Uređaj za održavanje položaja (protiv-nagibni) Sprečava neželjeno “zanošenje” mašine tokom rada Odušak za vazduh sa zadnje strane Omogućava da se prašina od bušenja u gipsu izvuče kroz otvor na zadnjoj strani, kako bi unutrašnji mehanizam bio čist Brushless motor (bez četkica) Efikasan motor, lak za održavanje, održava stabilnu brzinu obrtanja pod promenljivim optere enjem Ergonomski dizajn sa mekim rukohvatom Prijatan rad bez umora Mala i lagana mašina Za dugotrajan rad čak i na teško dostupnim mestima ATS 18 CLASSIC Br. art. 5717516012 BATERIJSKI ZAVIJAČ ZA SUVU GRADNJU ATS 18 CLASSIC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw