Wurth katalog proizvoda
$'$37(5 =$ %$7(5,-6.( , (/(.75,þ1( 0$ʼn,1( =$ 323 1,71( $'$37(5 =$ %$7(5,-6.( , (/(.75,þ1( 0$ʼn,1( =$ %/,1' 1,71( Adapter za baterijske mašine za postavljanje aluminijumskih pop nitni do 4,8mm i ÿeliÿnih pop nitni do 4mm • Znatno olakšan posao bez zamora u odnosu na klasiÿnu metodu postavljanja pop nitni. • Kompatibilan prihvat sa obiÿnim futerima Adapteri za postavljanje blind nitni do M6. • Znatno olakšan posao bez zamora u odnosu na klasiÿnu metodu postavljanja blind nitni. • Šestougaoni 1/4” prihvat, kompatibilan i za mašine sa cilindriÿnim futerom. SRB - 09/16 - 00369 - © • Dimenzije Masa Uvodnici Šestougaoni prihvat Max. Broj obrtaja Br. artikla Pak/ kom. D = 59 L =152 mm 260g M3, M4, M5, M6 1 / 4 (6,35) 1000 min -1 0949550910 1 Dimenzije Masa Uvodnici Šestougaoni prihvat Max. Broj obrtaja Br. artikla Pak/ kom. D = 59 L =158 mm 280g 2,4 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm 1 / 4 (6,35) 1000 min -1 0984100964 1 Napomena: Za rad sa adapterima neophodno je obezbediti mašinu koja ima moguúnost promene smera obrtanja. Preporuka korišúenje baterijskih mašina min 12,2 V i 14,4 V Napomena: Za rad sa adapterima neophodno je obezbediti mašinu koja ima moguúnost promene smera obrtanja. Preporuka korišúenje baterijskih mašina min 12,2 V i 14,4 V OK-01522
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw