Wurth katalog proizvoda
M-CUBE ® tehnologija baterija •Integrisani okvir ćelija sigurno prianja za alat i optimalno odvodi toplotu, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca •LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije •Inteligentno upravljanje baterijom omogu ava maksimalno iskoriš enje snage i maksimalan radni vek •Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu •Elektronsko praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije MASTER M-CUBE COMBO PAKET 18V Art. br. 5701419008 Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact Za lake do srednje teške radove zavrtanja i bušenja •Dvobrzinska, smer levo/desno •Brzina u praznom hodu: 600/1.900 o/min •Max. obrtni moment tvrdo/meko 60/34 Nm •18 stepeni za podešavanje momenta •Raspon brzostezne, metalne glave za burgije 1,5-13 mm Baterijaska ugaona brusilica AWS 18-125 P Compact Za umereno teško brušenje i sečenje •Brzina praznog hoda max. 11.000 o/min •Prečnik rezne ploče mak. 125 mm •Antivibraciona ručka •Sistem brze zamene ploče Bezbedan rad zahvaljujući sigurnosnom prekidaču i zaštiti od restarta. Baterijska udarna bušilica ABH 18 Compact Za srednje teško bušenje i lako štemovanje •Brzina praznog hoda max. 1.400 o/min •Broj udara maks. 4.800 o/min •Energija udara 2,5 J •Futer za brzu izmenu alata •Anti-vibracioni sistem •Prekidač za promenu režima rada. Kompaktan i ergonomski dizajn, drška protiv vibracija omogu avaju udoban rad bez zamaranja OK-02437
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw