Wurth katalog proizvoda
SET 3 BATERIJSKE MASTER MAŠINE 18V U TORBI Baterijske master mašine COMPACT klase u praktičnoj torbi za svakodnevnu upotrebu na gradilištu. Set se sastoji od tri najčešće korišćene mašine, sa baterijama serije M-CUBE ® napona18 V i kapaciteta 5.0 Ah Sve 3 mašine imaju kontinuirano pracenje rada motora i dug vek trajanja motora zahvaljujući: •Funkciji elektronske zaštite, koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja. •Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa boljim prenosom snage i ve om izlaznom snagom, koji održava stalnu brzinu obrtanja pod promenljivim opterećenjem i sa smanjenim troškovima održavanja. MASTER M-CUBE COMBO PAKET 18V Br. art. 5701419008 OK-02436 Obim isporuke Naziv artikla: Br.artikla Količina Torba za alat sa čvrstim, plastičnim dnom 1 Baterijska ugaona brusilica AWS 18-125 P Compact M-CUBE ® 5701402000 1 Baterijska udarna bušilica ABH 18 Compact M-CUBE ® 5701403000 1 Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-CUBE ® 57018000 1 Baterija Li-Ion 18 V Basic M-CUBE ® 5704180000 3 Brzi punjač ALG 18 Volt M-CUBE ® ALG 18/6 FAST 5705860000 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw