Wurth katalog proizvoda
Snažni baterijski udarni odvijač sa kombinovanim prihvatom od 1/2" i 1/4". Indukcioni (brushless) motor • Manji troškovi održavanja i duži radni vek. Kombinovani prihvat • Mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2“ i umetaka sa prihvatom od 1/4“. Tri polja snage podešavanja • Jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena. Led sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru Ergonomična drška sa izraženim grip efektom omogućava prijatan i siguran rad Magnetni prihvat za nasadnike BATERIJSKI UDARNI ODVIJAČ ASS 18 BL Br. artikla 5717511012 Baterija Li-Lon, 18V, 2x4Ah Min/Max broj obrtaja bez opterećenja 0-3000 o/min Min/Max broj udara 0-32000 min -1 Max moment pritezanja 180 Nm Masa 1.55 kg ASS 18 BL Br. art. 5717511012 Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. Plastični ORSY kofer 1 Punjač 5717901653 1 Baterija Li-Lon, 18V, 2x4Ah 5717801840 2 OK-02376
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw