Wurth katalog proizvoda
Izuzetno snaŤan baterijski udarni odvijaÿ sa visokim obrtnim momentom. Namenjen za navoje do max. M22. Indukcioni (brushless) motor • 0DQML WURŊNRYL RGUŤDYDQMD L GXŤL UDGQL vek. Max moment pritezanja od 1000 Nm • =D VQDŤQD L ]DKWHYQD XÿYUŊúHQMD 1/2" SULKYDW ÿHWYUWND 13 mm sa prstenom ]D RVLJXUDQMH 2EH]EHŤăXMH HÀNDVDQ SUHQRV PRPHQWD L RGOLÿQR QDOHJDQMH nasadnika. Ugraăena LED sijalica omoguúava lakši rad u mraÿnom prostoru Ergonomiÿan rukohvat sa grip efektom obezbeăuje siguran i prijatan rad tokom duŤeg vremena %$7(5,-6., 8'$51, 2'9,-$þ %,: %/ Br. artikla 5717510012 Baterija /L LRQ [ $K 9 Interval primene M12 - M2 Min/Max broj obrtaja u slobodnom reŤimu rada 0-1900 o/min Min/Max broj udara 0-2700 min -1 Max moment pritezanja 1000 Nm Masa NJ BIW 18BL Br. art. 5717510012 Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. 3ODVWLÿQL 256< NRIHU 1 3XQMDÿ 5717901653 1 %DWHULMD /L LRQ [ $K 9 5717801050 2 OK-01521
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw