Wurth katalog proizvoda
Baterijska brusilica omoguúava veoma eÀkasan rad u uslovima gde ne postoji izvor el. struje. Indukcioni (brushless) motor • 0DQML WURŊNRYL RGUŤDYDQMD L GXŤL UDGQL vek. Zaštita od restarta Jednostavna i brza zamena ploÿe • Jednostavno i brzo pomeranje i SR]LFLRQLUDQMH ŊWLWQLND X ŤHOMHQL SRORŤDM Ergonomiÿan rukohvat sa efektom grip-a omoguúava prijatan rad tokom duŤeg vremena BATERIJSKA UGAONA BRUSILICA 125mm, BAG 18BL Br. artikla 5717509012 Baterija Li-ion, 18V, 2x5Ah Broj obrtaja bez optereúenja 8500 o/min Max. preÿnik ploÿe 125 mm Masa bez baterije 2.4 kg BAG 18BL Br. art. 5717509012 Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. 3ODVWLÿQL 256< NRIHU 1 3XQMDÿ 5717901653 1 Baterija Li-ion, 18V, 2x5Ah 5717801050 2 OK-01520
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw