Wurth katalog proizvoda
Baterijska udarna bušilica sa snagom udara od 2 J, za lako bušenje i štemovanje u građevinarstvu. Indukcioni (brushless) motor • Manji troškovi održavanja i duži radni vek. Tri različita stepena rada omogućavaju podešavanje rada u režimu bušenja, bušenja sa čekićem i samo rad sa udarnim čekićem Odličan odnos mase i snage • Masa mašine od svega 3,6 kg obezbeđuje lak rad tokom dužeg vremena, sa snagom udara od 2,0 J. Ugrađena LED sijalica omogućava lakši rad u mračnom prostoru Ergonomičan rukohvat sa izraženim efektom grip-a omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena korišćenja. BATERIJSKA UDARNA BUŠILICA BRH 18BL Br. artikla 5717508012 Baterija Li-ion, 2x4Ah, 18V Min/Max broj obrtaja bez opterećenja 0-1200 o/min Snaga pojedinačnog udara 2 J Tip prihvata burgije SDS-plus Masa 3.6 kg BRH 18BL Br. art. 5717508012 Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. Baterija Li-Ion 18V 5717801840 2 Punjač za BHD 18BL 5717901653 1 Rezervna dodatna ručka 5817002080 1 Rezervni plastični set za BRH 18BL 5817508075 1 OK-01865
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw