Wurth katalog proizvoda
OK-02366 BATERIJSKA BUŠILICA ABS COMPACT CLASSIC Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor Osigurava duži radni vek motora, smanjeni troškovi održavanja, bolje iskorišćenje baterije Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka Višestruko podešavanje momenta omogućava primenu u svim montažnim procesima Dvostepeni menjač brzine Brzine bušenja (0-1800 o / min) i veliki obrtni momenat (0-550 o / min) Prekidač Maksimalna kontrola i promenjljivost obrtaja LED svetlo Ugrađeno LED svetlo pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru Ergonomski dizajn sa mekanom drškom Omogućava bolje rukovanje i veću udobnost pri radu Odličan odnos snage i mase Specijalno dizajnirane tanke baterije omogućavaju dug rad bez zamora rukovaoca. Obim isporuke Naziv Kom Br. artikla ABS 18 COMPACT CLASSIC 1 5717514012 Punjač 18 V 1 Baterija 2 Ah 2 Transportni kofer 1 Nominalni napon 18 V/DC 1/2 brzina praznog hoda min./max. 0-500 / 0-1800 o/min Prihvat alata min./max. 1.5-13 mm Masa sa baterijom 1.5 kg Max moment pritezanja 55Nm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw