Wurth katalog proizvoda

Veoma snaŤna i kompaktna baterijska bušilica-odvijaÿ. Odliÿan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni (brushless) motor - smanjeni troškovi odrŤavanja i osigurava duŤi radni vek Moguúnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni • Vrlo precizno podešavanje RPRJXúDYD YLŊHVWUXNX SULPHQX QD SRVORYLPD ]DYUWDQMD L EXŊHQMD Ugraăeno LED svetlo pomaŤe pri radu u ograniÿenom i mraÿnom prostoru Ergonomiÿan dizaj sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom. • 3ULMDWDQ UDG WRNRP GXŤHJ YUHPHQD EH] RVHúDMD ]DPRUD OdrŤive perfomanse pri najzahtevnijim procesima. Kopÿa za pojas, koja olakšava manipulaciju tokom rada BATERIJSKA BUŠILICA-ODVIJAČ ABS 18 COMBI CLASSIC Br. artikla 5717521012 Baterija Li-ion, 2x5Ah, 18 V Broj obrtaja bez optereúenja, 1/2 brzina, min/ max 0-550 / 0-2000 o/min Max broj udara 2970 min -1 Min/Max prihvat futera PP Masa NJ Obim isporuke: Naziv artikla Br. art. Pak/kom. 3ODVWLÿQL 256< NRIHU 1 3XQMDÿ 5717901652 2 %DWHULMD /L LRQ [5$K 9 5717801504 1 ABS 18 COMBI CLASSIC Br. art. 5717521012 OK-01516 Max moment 70 Nm ABS 18COMBI CLASSIC, Solo 5717521010 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw