Wurth katalog proizvoda

BLUETOOTH AKUMULATORSKI ZVUČNIK 4,1 Akumulatorski bluetooth zvučnik, namenjen za radionice i rad na terenu Hands-free opcija. Korišćenje sistema za uvezivanje i razgovor mobilnim telefonom. Punjiva baterija, omogućava neprekidno korišćenje u trajanju od 8h. Dodatak za kačenje na kaiš. Veoma pogodan i praktičan za upotrebu. Klasa zaštite - IP 55. IP 55 daje uredjaju zaštitu od prašine, prodora stranih tela i vode, proizvedene mlaznicom (6,3mm) iz bilo kog ugla. OK-02339 Broj artikla 0837900150 Pak. 1 Kapacitet baterije 1050 mAh Ulazni napon 5 V Boja Crno-siva IP standard IP 55 Dimenzije 100 x 100 x 50 mm Težina 419 gr

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw