Wurth katalog proizvoda
SRB - 2014-12-08 - 17622 - © Laserski prijemnik visokog kva- liteta sa milimetarskim prikazom za rotacioni laser. Isporuka uključuje nosač za merenje, bez baterije. Opseg rada 600m Upotrebljivo u svim uslovima na gradilištu. Podešavanja nagiba Kontrola LR5-14 putem radija Kompletna zaštita od vode i prašine IP67 Brza detekcija laserskog zraka Veliki opseg prijema 5 nivoa osetljivosti Dodatna libela kao pomoć pri nivelisanju Jednostavno očitavanje brojeva 2 LCD displeja sa prednje i zadnje strane aparata Držač prijemnika sa mogućnošću primene uz nosač Tri zvučna nivoa signala Br. art. 5709300451 VE 1 Minimalni radni domet 600 m Dužina prijema 120 mm Displej LED/LCD Tip zaštite IP 67 Trajanje baterije 50 sati Tip baterije AlMn Minimalna / maksimalna radna temperatura -20 bis 50 °C Minimalna radna temperatura -20 °C Maksimalna radna temperatura 50 °C Osnovna isporuka, br. art. Opis Br. art. Količina 5709300451 Nosač prijemnika 5709300901 1 LASERSKI PRIJEMNIK LR5 - 14 OK-01882
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw