Wurth katalog proizvoda
OK-02532 VIŠELINIJSKI LASER MLG 19 01_6102030316, Rev: 0.435, State: 24. 09. 2022 Contents for art. no. 5709 300 042 Designation Art. no. Quantity USB cable 1 Homing board Green 1 Battery pack for Line laser level MLG 19 1 Universal bracket PV14 with 1/4” connection thread 1 Laser viewing glasses green Notice Scope of delivery: • 1x Multi-line laser • 1x Universal bracket • 1x Laser viewing glasses green • 1x target board, 1 type C cable • 1x user instru ction ma nual • Robust tool case with 3D EVA inlay Proof of performance CE/Laser class II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL Performanse CE/Laser klase II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL Napomena Obim isporuke: • 1 x Višelinijski laser • 1 x Univerzalni nosač • 1 x Naočare za gledanje laserskog zraka • 1 x Target ploča, kabal tip c • 1 x Korisničko uputstvo • 1 x Transportni kofer sa 3D uloškom Naočare za gledanje laserskog zraka Sadržaj za art.br. 5709300042 Opis Br.artikla Količina USB kabal 1 Target pločica 1 Baterija za linijski laserski MLG 19 1 Univerz lni nosač PV14 sa 1/4” priključnim navojem 1 Kofer sa 3D umetkom za linijski laser MLG 19, CG 19 i CG19S.D 1 Naočare za gledanje laserskog zraka 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw