Wurth katalog proizvoda
1 horizontalni i 2 vertikalna zelena laserska zraka od 360°pružaju fine, svetle linije za tačna poravnanja horizontalnih i vertikalnih ravni. Obično se koristi u gradnji, enterijeru i u kuhinjskoj industriji. Funkcija samonivelisanja i zaključavanja • Ugao nivelacije +/-4⁰, vreme nivelacije ≤2s. • Režim zaključavanja omogućava rad na bilo kojoj kosoj površini koja prelazi pomenuti ugao nivelacije Tri laserska zraka od 360° (1 horizontalni i 2 vertikalna) • Obezbeđuje prave uglove, nivelacija horizontalna i vertikalna, za precizno izvođenje svih vrsta radova • Prikaz referentne tačke na prednjoj desnoj strani uređaja • Omogućava usklađen rad iz različitih pravaca • Svi laserski zraci mogu se uključiti zasebno: vertikalna ili samo horizontalna linija, ili sve zajedno. Li-ion baterija i konektori tipa C na uređaju i bateriji • Mogućnost brzog punjenja (5V/2A). • Baterija se može puniti zajedno u uređaju ili može se ukloniti i zasebno puniti • Uređaj može raditi bez baterije, tako što se prikači direktno na utičnicu preko punjača IP54 • Zaštita od ograničenog prodiranja prašine i prskanja vode iz bilo kog pravca. • Omogućava korišćenje uređaja u prašnjavoj i vlažnoj sredini Režim prijemnika • U kombinaciji sa prijemnikom, radni opseg do 50m poluprečnika • Kompatibilan sa vecinom modela prijemnika na tržištu. OK-02530 VIŠELINIJSKI LASER MLG 19 Kategorija lasera 2 Tačnost nivelisanja 2.4 mm/10m Opseg samonivelisanja 4 Degree Domet bez prijemnika 30 m Domet sa prijemnikom 50 m Min. radni uslovi -10 °C Max. radni uslovi -50 °C Dužina 132 mm Širina 90 mm Visina 118 mm IP zaštita IP 54 Tip punjive baterije Lithium
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw