Wurth katalog proizvoda
LINIJSKI LASER MLLG 18 Samonivelišući linijski laser sa lako uočljivim zelenim laserskim zrakom. Za upotrebu u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Elektronsko samonivelisanje Brzo nivelisanje, maksimalan stepen tačnosti i velika uštede vremena u radu. Mogućnost promene linija pojedinačno • Neprekidna linija od 360 ° u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. • 4 x 90 ° linije u vertikalnoj ravni. Ugao od 90 ° u odnosu na horizontalnu površinu. Dug radni vek baterije Litijum-jonska baterija Za horizontalnu i vertikalnu primenu bez naknadnog pomeranja uređaja. Sa funkcijom prikaza tačke Upotreba u uslovima jakog osvetljenja i na vecim razdaljinama Primena sa laserskim prijemnikom Klasa zaštite IP 55 Može se koristiti u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju, kao i na mestima izložanim prašini MWF - SRB - 05/21 © • Br.artikla 5709300110 Laser kategorije 2M Nivelacija tačnost merenja (+/- po dužini) 1 mm/10m Opseg samonivalisanja (+/-) 4 stepena Domet bez prijemnika 50 m Domet sa prijemnikom 80 m Minimalna radna temperatura -10 °C Maksimalna radna temperatura 45 °C Dužina 215 mm Širina 150 mm Visina 156 mm Klasa zaštite IP 55 Tip baterije Li-lon OK-02447 Osnovna isporuka - broj artikla: Opis Br.artikla Kol. 5709300110 Punjač 5709300103 1 Target pločica zelena (meta) 1 Baterija za MLLG 18 5709300925 1 Pripadajući artikli - Broj artikla: Opis Br.artikla Kol. 5709300110 Teleskopski nivelir 071464425 1 Laserski prijemnik – Universal LRU 18 5709300452 1 Aluminijumski stativ 95-269cm 0714649303 1 Zidni nosač za linijski laser 5709300900 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw