Wurth katalog proizvoda
LASERSKI PRIJEMNIK LRU 18 Visokokvalitetni univerzalni laserski prijemnik za rotacione i linijske lasere crvenog i zelenog zraka. Rad u zatvorenom i otvorenom okruženju. Opseg rada do 500m Upotrebljivo u svim uslovima na gradilištu LED/LCD displej Omogućavaju maksimalnu čitljivost. Očitavanje vrednosti sa prednje i zadnje strane prijemnika. Zvučni signal Mogućnost podešavanja jačine zvučnog signala za laku detekciju laserskog zraka. Kompletna zaštita od vode i prašine IP67 Magneti za montažu Dva snažna magneta na vrhu prijemnika omogućavaju laku montažu na metalnim površinama. Stanje baterije Indikator stanja baterije Držač prijemnika sa mogućnošću primene uz nosač Držač i baterija su uključeni u obim isporuke MWF - SRB - 05/21 © • Br.artikla 5709300452 Minimalni radni domet 400 m Dužina prijema 60 mm Displej LED/LCD Tip zaštite IP 67 Trajanje baterije 50 sati Tip baterije AlMn Minimalna radna temperatura -10 °C Maksimalna radna temperatura 50 °C OK-02446 Pripadajući artikal Opis Br.artikla Kol. Teleskopski nivelir 071464425 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw