Wurth katalog proizvoda
ROTACIONI LASER RL5-14 Specijalno dizajniran i koncipiran za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru. Mogućnost nivelisanja tokom korišćenja u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kućište ojačano fiberglas kompozitima čini RL5-14 idealnim uređajem za upotrebu u zahtevnim uslovima gradilišta. Ispunjava norme ISO 16123 standarda Veoma visoka preciznost, čak i pri lošim vremenskim uslovima. Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi Velika ušteda vremena Sa mogućnošću kontrole laserskih zraka putem radio daljinskog kontrolera. Za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Automatska kontrola visine Sprečava mogućnost greške usled meke površine ili vibracije ispod stativa (tronošca). Klasa zaštite IP 67 Kompletna zaštita od vode i prašine. Litijum jonska baterija Mogućnost punjenja baterije putem punjača. Dostupno i u ORSY sistemu skladištenja Broj artikla 5709300305 Pak 1 Klasa lasera 2 Domet 600 m Preciznost merenja (po dužini) 0,75 mm/10m Opseg samonivelacije (+/-) 6 stepeni Klasa zaštite - IP IP 67 Tip baterije NiMH Količina baterija 1 Stck Temperatura skladištenja min-/max. -20 bis 70 °C Minimalna radna temperatura -20 °C Maksimalna radna temperatura 50 °C Osnovna isporuka - Broj artikla: Opis Broj artikla Količina 5709300305 Daljinski upravljač 5709300306 1 Litijum jonska baterija 12V 5709300902 1 Pripadajući artikli - Broj artikla: Opis Broj artikla 5709300305 Podni nosač 0714640127 Teleskopski nivelir 071464425 Aluminijumski stativ 105-269cm 0714649303 Univerzalni laserski prijemnik LRU 13 5709300450 Laserski prijemnik LR5-14 5709300451 Zidni nosač 5709300900 Oblasti primene • Transmisija signala na visoke visine • Horizontalna i vertikalna nivelacija • Prenos pravih uglova • Prenos tačaka sa poda na gore • Nadgledanje radova prilikom iskopa (zemljanih radova) • Ivođenje radova na betonskim pločama • Merenje prilikom postavljanja oplate • Merenje prilikom kačenja • Postavljanje pregradnih zidova STEP - 2014-11-27 - 17811 - © OK-01881
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw