Wurth katalog proizvoda
KRSTASTO-LINIJSKI LASER CLL 18 Samonivelišući krstasto- linijski laser sa jasno vidljivim crvenim linijama, za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem pros- toru. Izvanredna vidljivost laserskih linija. • Veliki izlazni otvori zraka, garantuju veoma dugačke linije. • Tanke, jasno vidljive linije. Jednostavna kontrola preko jednog tastera Aktivacija laserskog zraka se vrši brzo i jednostavno jednom komandom. Upotrebljivo na velikim razdal- jinama. Uz ručni prijemnik lasera LRU 18, postoji mogućnost nivelisanja na još većim udal- jenostima. Nadgledanje procesa niveli- sanja Pri prekoračenju dometa nivelisanja, laserske linije trepću. Mogućnost greške pri nivelisanju je isključena. Fleksibilno postavljanje • Opciono - uz dostupni zidni nosač WM 1, postoji mogućnost kačenja lasera na zid, kao i na tripod od 1/4'' i 5/8''. • Snažni magnetni sistem koji spada u osnovnu isporuku preko adaptera CLL-A, omogućava lako pričvršćivanje lasera na sve površine od čelika. Ekonomičnost i briga o zaštiti okoline • Sa litijum jonskom baterijom je istovre- meni rad i punjenje moguće. • Mogućnost korišćenja alkalnih bate- rija - kontejner za baterije je deo osnovne isporuke. Br. art. 5709300021 VE 1 Klasa lasera 2 Preciznost nivelisanja (+/- po dužini) 2 mm/10m Domet samonivelisanja 4 stepena Domet bez prijemnika 25 m Domet sa prijemnikom 80 m Minimalna radna temperatura -10 °C Maksimalna radna temperatura 40 °C Dužina 115 mm Širina 65 mm Visina 100 mm Nivo zaštite -prema IP IP 54 Tip baterije Li-lon Trajanje baterije 20 h Broj artikla - osnovna isporuka Opis Br. art. Kol. 5709300021 Target pločica (meta) 5709300102 1 Futrola za baterije 5709300905 1 Univerzalni nosač CLL-A 5709300906 1 Baterija za CLL 18, CLLG 18 i PLL 18 5709300920 1 Kabal za punjenje za CLL 18, CLLG 18 i PLL 18 5709300921 1 Plastična torba za CLL 18, CLLG 18 i PLL 18 5709300922 1 Opciona isporuka Br. art. Aluminijumski nivelišući tripod (stativ) 0714649303 Laserski prijemnik - Universal LRU 18 5709300452 Zidni nosač WM1 5709300908 SRB - 2018-08-01 - 22817 - © OK-01880
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw